| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1607927 Herst.-Nr.: 7676884 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Quadratisch positiv SDGT ...-F57 · Hauptfreiwinkel=15° · WKP35S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,3mm · Planschneidenbreite=1,4mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,3mm · b: 1,4mm · s: 3,97mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 90° · A2: 15° · B1: 9,52mm · B3: 9,52mm · D1: 0,3mm · D6: 1,4mm · E9: F57 · F1: N · G4: 3,97mm · G5: 3 · G6: 3,9mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: SDGT09T3AZN · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: | | Ausführung: | SDGT09T3AZN-F57 WKP35S | Sorte: | WKP35S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,57* | € 12,63* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,12* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|