| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1607996 Herst.-Nr.: 7676905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Siebenkant negativ XNMU ...-F27 · Hauptfreiwinkel=0° · WKP35S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,4mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 14 · a: Smm · d: 19,05mm · r: 0,8mm · b: 1,4mm · s: 5,875mm · Schneidkanten: 14 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 128,57° · A2: 0° · B1: 9,178mm · B2: 19,965mm · B3: 19,05mm · D1: 0,8mm · D6: 1,4mm · E9: F27 · F1: N · G4: 5,5mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: XNMU0906ANN · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | XNMU0906ANN-F27 WKP35S | Sorte: | WKP35S | Eckenradius r: | 0,8 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |