Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
XR 485 XP brown ESD HI - S3 - W10 - Gr.44
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1608720
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
41400-44
EAN/GTIN:
4043692377865
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XR 485 XP brown ESD HI - S3 - W10 - Gr.44, SRC, Halbschuh, OILED-Nubukleder, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
... >
Lager 4757
>
Arbeitschutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
atlas halbschuhe s3 44
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe s3
,
XR 485 XP brown ESD HI
,
S3
,
10
,
44
,
XR
,
Halbschuh
,
OILED-Nubukleder
,
XR Sohlentechnologie
,
MPU Überkappe
,
aktiv-X Funktionsfutter
,
3D-Dämpfungssystem
,
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
,
brown, black
,
#NV
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,63*
€ 86,86*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,68*
€ 89,94*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 89,99*
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,96*
€ 93,79*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 80,76*
€ 106,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,25*
€ 122,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,41*
€ 112,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,42*
€ 106,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 36
Atlas
41400-36
ab € 71,57*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 37
Atlas
41400-37
ab € 70,98*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 38
Atlas
41400-38
ab € 70,98*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 39
Atlas
41400-39
ab € 71,16*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 40
Atlas
41400-40
ab € 70,94*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 41
Atlas
41400-41
ab € 71,34*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 42
Atlas
41400-42
ab € 71,49*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 43
Atlas
41400-43
ab € 70,91*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 45
Atlas
41400-45
ab € 70,99*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 46
Atlas
41400-46
ab € 70,94*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 47
Atlas
41400-47
ab € 70,87*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 48
Atlas
41400-48
ab € 70,86*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitsschuh XR 485 XP,41400,S3 SRC,Kat.II,braun,Weite 10,Größe 49
Atlas
41400-49
ab € 85,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen