| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1608733 Herst.-Nr.: 41500-43 EAN/GTIN: 4043692377995 |
| |
|
| | |
| XR 585 XP HI - S3 - W10 - Gr.43, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, OILED-Nubukleder, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 43 | Durchtritthemmung: | XP metallfreie Durchtritthemmung | Farbe: | brown, black | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | Obermaterial: | OILED-Nubukleder | Laufsohle: | XR Sohlentechnologie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 77,74* | € 94,33* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 79,23* | € 95,75* | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 76,95* | € 96,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 74,83* | € 96,12* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 82,63* | € 99,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|