Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLASH 4000 ESD - S1 - W13 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1608838
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45713-48
EAN/GTIN:
     4043692379074
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4000 ESD - S1 - W13 - Gr.48, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
48
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,99*
€ 90,34*
1
€ 4,90*
ab € 74,93*
€ 91,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,32*
€ 92,04*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 95,52*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 78,14*
€ 99,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,13*
€ 117,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,26*
€ 114,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,36*
€ 106,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,97*
€ 102,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 84,20*
€ 100,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.