Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1609161
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86414-38
EAN/GTIN:
     4043692369631
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr.38, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
38
Farbe:
black, grey
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,57*
€ 107,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 108,42*
1
€ 4,90*
ab € 88,69*
€ 109,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 113,65*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,92*
€ 117,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,31*
€ 139,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,80*
€ 135,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,47*
€ 126,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 100,01*
€ 119,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92700-35/36
ab € 6,86*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.