Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLASH 5265 XP ESD - S3 - W10 - Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1609238
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     91600-37
EAN/GTIN:
     4043692371986
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 5265 XP ESD - S3 - W10 - Gr.37, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, neon-yellow
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,39*
€ 79,93*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,69*
€ 82,46*
1
€ 4,90*
ab € 66,49*
€ 82,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 83,60*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 85,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,46*
€ 98,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,08*
€ 96,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.