Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GEP950GPlus Leistung950W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer GEP950GPlus Leistung950W
Geradschleifer GEP950GPlus Leistung950W
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609758
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600627000
EAN/GTIN:
     4007430258229
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Planetengetriebe
elektro geradschleifer
Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · die unter Last nahezu konstant bleiben Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer Präziser Spannhals für stationären Einsatz Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten Schlankes Design für optimale Handhabung Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Der Spezialist: handlicher Schleifer mit besonders hohem Drehmoment · ideal zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit Lamellenschleifern (siehe Zubehör) Lieferumfang Spannzange 6 mm · Gummischutzkappe · Zusatzhandgriff · 1 MaulschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 510W· Drehzahl bei Nennlast: 7200min-1· Kabellänge: 4m· Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 2,5m/s²· Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 2,5m/s²· Schalldruckpegel: 87dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 98dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Spannhalsdurchmesser: 43mm· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
2500 - 8700 min-¹
Nennaufnahmeleistung:
950 W
Spannzange:
6 mm
Gewicht:
1,7 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel, Spannzange 6 mm, Zusatzhandgriff
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer, Stabschleifer, Entgrater, 8000420012
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 413,40*
€ 454,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,02*
€ 455,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 480,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,80*
€ 496,58*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,79*
€ 610,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,07*
€ 725,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,47*
€ 644,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 524,00*
€ 623,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,79*
€ 606,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.