Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3,5m B.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autom.Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3,5m B.2
Autom.Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3,5m B.2
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1609921
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448784760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · mit Aufrollautomatik · kein lästiges Aufrollen der Zurrgurte per HandWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spitzhaken
Länge:
3,5 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
680 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
340 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 3,5 m x 25 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Spanngurt, Ratschen-Zurrgurte, 4000365135
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,48*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,90*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 7,50*
€ 10,25*
1
€ 7,95*
ab € 7,58*
€ 10,70*
7 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.