Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger ETA-10/0210 101x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1609967
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203917
EAN/GTIN:
     4004338203917
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 600mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 101mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
101 mm
Länge:
600 mm
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, gah alberts pfostenträger, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 13,61*
Lager 4757
41
1
€ 5,49*
ab € 9,46*
€ 13,65*
3 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 13,94*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 15,21*
2 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 12,68*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203924
ab € 12,28*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203948
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.