Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger ETA-10/0210 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1609968
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203948
EAN/GTIN:
     4004338203948
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 600mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 121mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
121 mm
Länge:
600 mm
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, gah alberts pfostenträger, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 4,99*
ab € 13,05*
€ 14,57*
Lager 4757
32
1
€ 5,49*
ab € 9,98*
€ 14,60*
1
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 14,81*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 15,56*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 13,21*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203917
ab € 9,61*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203924
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.