Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTechYOU Designprofil in Akzentfarbe,ES Optik,400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610186
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255771
EAN/GTIN:
     4023149683312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
T-Profil
t-profil
• Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge · Zum Aufklipsen · Kunststoff foliert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links oder rechts · Komponenten: Designprofile, Zubehör · Schubkastenart: doppelwandig · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
77, 101, 139, 187, 251
Nennlänge:
400 mm
Farbe:
Edelstahl Optik / silber, weiß, anthrazit
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Designelemente, DesignSide, Schubkastenelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3771*
€ 0,5471*
15 Tage
411
1
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5471*
€ 0,65105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4871*
€ 0,57965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.