Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTechYOU Designprofil in Akzentfarbe,ES Optik,500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610188
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255773
EAN/GTIN:
     4023149684821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
T-Profil
t-profil
• Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge · Zum Aufklipsen · Kunststoff foliert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links oder rechts · Komponenten: Designprofile, Zubehör · Schubkastenart: doppelwandig · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
77, 101, 139, 187, 251
Nennlänge:
500 mm
Farbe:
Edelstahl Optik / silber, weiß, anthrazit
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Designelemente, DesignSide, Schubkastenelemente
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3901*
€ 0,5401*
3 Tage
108
100
€ 6,90*
ab € 0,4182*
€ 0,5782*
2 Tage
108
100
Frei Haus
ab € 0,4089*
€ 0,6207*
5 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 0,7067*
€ 0,9467*
3 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4801*
€ 0,57132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.