Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTechYOU Designprofil in Akzentfarbe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AvanTechYOU Designprofil in Akzentfarbe,
AvanTechYOU Designprofil in Akzentfarbe,
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610191
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255776
EAN/GTIN:
     4023149686061
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
T-Profil
t-profil
• Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge · Zum Aufklipsen · Kunststoff foliertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links oder rechts· Komponenten Designprofile· Nennlänge mm 650mm· Schubkastenart doppelwandig· Systemfarbe silber· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
101, 139, 187, 251, 77 mm
Nennlänge:
650 mm
Farbe:
Edelstahl Optik
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenelemente, Designelemente, DesignSide, 8000741367
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4511*
€ 0,7001*
14 Tage
780
1
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,94*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7001*
€ 0,83312
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6803*
€ 0,80956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4511*
€ 0,53681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.