Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTechYOU Designprofil in Akzentfarbe,Nussbaum Optik,450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610214
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255799
EAN/GTIN:
     4023149695674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
T-Profil
t-profil
• Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge · Zum Aufklipsen · Kunststoff foliert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links oder rechts · Komponenten: Designprofile, Zubehör · Nennlänge mm: 450mm · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: anthrazit, silber, weiß · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
101, 139, 187, 251, 77 mm
Nennlänge:
450 mm
Farbe:
Nussbaum Optik
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Designelemente, DesignSide, Schubkastenelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3836*
€ 0,5536*
2 Tage
323
1
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.