| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1610324 Herst.-Nr.: 9257617 EAN/GTIN: 4023149518300 |
| | |
|
| | |
| • Zur Einfassung und Zargenanbindung · Stahl · Kunststoff Set besteht aus: · 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge · 2 Stück Endkappen · 2 Stück Stabilisatoren für Innenfront · Befestigungsmaterial Hinweise: · Innenfront Profil zum Selbstablängen muss separat bestellt werden · Nicht geeignet für Nutzung mit Inlayzarge Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Komponenten: Fronten, Zubehör · Korpusbreite: 200 mm - 1200 mm · Schubkastenart: doppelwandig · Systemhöhe: 187 · Varianten: Komponenten Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Stahl | Marke: | HETTICH | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontbefestigungen, Frontstabilisatoren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,5439* | € 4,4781* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,6959* | € 4,6359* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,4479* | € 5,5079* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,88* | € 6,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 4,18* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|