Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set Work Basic


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610368
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9260670
EAN/GTIN:
     4023149218507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Küchen-Systemtechnik
• Tischgestell-Set für Arbeitsplätze in der Werkstatt z.B. für Montagehilfen für Schubkästen · Bohr- und Einpressautomaten · Tischgestell-Set mit durchgehendem Fußausleger · Für variable Tischplattengrößen: - Tiefe 1000 mm - Breite 1200 - 1800 mm · Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster · Elektromotorische Höhenverstellung 620 - 1295 mm · Hubweg 675 mm · Hubgewicht je max. 160 kg bei gleichmäßiger Belastung der Tische (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger) · Höhenverstellung mit Sanftanlauf · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W) · Geschwindigkeit 40 mm/s · Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz) Set besteht aus: · 4 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive HD Hubsäulen · 2 Stück Fußausleger 970 mm · 2 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger · 2 Stück elektronische Steuerung · 2 Stück Netzanschlusskabel EU · Länge 3000 mm · 1 Stück Handschalter Basic · 1 Stück Kaskadierkabel kurz · Montagematerial · Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Varianten: Komplettsets
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Belastbarkeit:
160 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischfuß, Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, Tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,635*
€ 1.677,175*
17 Tage
893
Frei Haus
ab € 1.637,57*
€ 1.883,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.677,175*
€ 1.995,83825
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.653,795*
€ 1.968,01605
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.568,635*
€ 1.866,67565
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.514,885*
€ 1.802,71315
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.446,635*
€ 1.721,49565
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.446,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.