Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Codania Länge 445mm Gold Optik matt gebürstet HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610462
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9266070
EAN/GTIN:
     4023149185441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Stilwelt: Organic · Trend: GOLD
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Gold Optik matt gebürstet
Gesamtlänge:
445 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griffleiste
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, griffleisten, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,7542*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.