Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Codania Länge 595mm Gold Optik matt gebürstet HETTICH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610464
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9266072
EAN/GTIN:
     4023149185465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Stilwelt: Organic · Trend: GOLD
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Gold Optik matt gebürstet
Gesamtlänge:
595 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griffleiste
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, griffleisten, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,3625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,5745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,5725*
€ 517,14128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,1625*
€ 510,70338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,8225*
€ 501,96878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,1225*
€ 486,85578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,3625*
€ 433,59138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.