Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Codania Länge 895mm Gold Optik matt gebürstet HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610466
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9266074
EAN/GTIN:
     4023149185489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Stilwelt: Organic · Trend: GOLD
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Gold Optik matt gebürstet
Gesamtlänge:
895 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griffleiste
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, griffleisten, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 15,9811*
€ 19,8511*
2 Tage
3
1
€ 9,50*
ab € 22,86*
€ 32,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,8511*
€ 23,62281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,9811*
€ 19,01751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 496,2775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.