Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro Ku.Schwarz ma HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610488
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9266107
EAN/GTIN:
     4023149096303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenecke für Griffleiste
Endkappe für Griffleiste
Griffleisten Außenecke
Griffleisten Endkappe
• Sie können das Zubehör in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Art des Artikels: Zubehör · Breite mm: 23mm · Höhe mm: 52mm · Stilwelt: New Modern · Trend: Optisch grifflose Fronten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Schwarz matt
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,8989*
€ 2,3889*
2 Tage
27
1
€ 9,50*
ab € 2,73*
€ 4,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Säcke
€ 2,3889*
€ 2,84279
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 2,2889*
€ 2,72379
pro Sack
ab 10000 Säcke
€ 1,8989*
€ 2,25969
pro Sack
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Säcke
Mindestbestellmenge: 50 Säcke ( entspricht € 119,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.