| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1610534 Herst.-Nr.: 9269754 EAN/GTIN: 4023149192081 |
| | |
|
| | |
| • Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 19 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Schnäpper/Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 23 (Zargendicke ≤ 19 mm) · Einbaubreite EB mm: 23mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komforteigenschaften: Silent System · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 363mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 350mm Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 30 kg | Nennlänge: | 350 mm | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämpfungssysteme, Öffnungssysteme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,88* | € 24,09* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,6221* | € 25,3922* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 16,6221* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|