Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 m.Push open,450mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610541
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9269775
EAN/GTIN:
     4023149192173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 19 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Schnäpper/Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 23 (Zargendicke ≤ 19 mm) · Einbaubreite EB mm: 23mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komforteigenschaften: Push to open · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 256mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 463mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 450mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
30 kg
Nennlänge:
450 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungssysteme, Öffnungssysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,4272*
€ 31,9372*
2 Tage
636
€ 6,99*
ab € 25,25*
€ 36,07*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 31,9372*
€ 38,00527
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 31,3172*
€ 37,26747
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 28,9672*
€ 34,47097
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 27,7772*
€ 33,05487
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 26,6572*
€ 31,72207
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,4272*
€ 26,68837
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
73213
ab € 0,149*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
9084515
ab € 9,47*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
0079438
ab € 0,0953*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.