Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArenaSTYLE Rutsch Einhän.tabl. Dispen. JuniorSlim,150x462x93,pulv.besch. anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610605
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277629
EAN/GTIN:
     4023149214301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einhängen in den Tragrahmen · Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Arena STYLE · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 150mm · Für Korpusbreite mm: 200mm · Höhe mm: 93mm · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet anthrazit · Tiefe: 462mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhängetablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,1147*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,7481*
€ 78,24024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,4694*
€ 74,33859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,9107*
€ 70,10373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,2621*
€ 66,9519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,6647*
€ 63,86099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,1147*
€ 54,87649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.