Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türregal Dispen. Duo,B450mm,STYLE pulv.besch. anthra.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610619
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277646
EAN/GTIN:
     4023149214448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Türregal
türregal
• Einsetzbar an linker und rechter Tür · Schrankbreite 450 oder 600 mm · Belastbarkeit 20 kg (Schrankbreite 450 mm) bzw. 25 kg (Schrankbreite 600 mm) · Lichte Mindestkorpushöhe 1700 mm · Holzböden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung · Stahl Set besteht aus: · 1 Stück Türregal 6-etagig · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Belastbarkeit kg: 20kg · Für lichte Korpusbreite mm: 412 - 418mm · Für Schrankbreite mm: 450mm · Lichte Mindestkorpushöhe mm: 1700 (6-etagig)mm · Material: Stahl · Reling: STYLE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arena STYLE
Oberfläche:
pulverbeschichtet anthrazit
Marke:
HETTICH
Einsatzort:
Küchen
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,7384*
€ 325,6284*
14 Tage
525
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 366,34*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 325,6284*
€ 387,4978
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 321,6684*
€ 382,7854
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 307,4484*
€ 365,8636
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 303,0484*
€ 360,6276
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 265,7384*
€ 316,2287
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.