Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°,
Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°,
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610624
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277663
EAN/GTIN:
     4023149214578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank-drehbeschlag hettich
eckschrank drehbeschlag
• Basisbeschlag für Korpusmaße 800 x 800 und 900 x 900 mm · Die Revo 90° Mechanik lässt die Fronten beim Öffnen des Schrankes in den Korpus hineinschwenken und ermöglicht so einen freien Zugriff auf den Stauraum · Mit integrierter Dämpfung Silent System · Schließgeschwindigkeit werkzeuglos einstellbar · Für lichte Schrankhöhen 660 - 860 mm · Durch das Montagekreuz ist kein zusätzlicher Oberboden erforderlich · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Drehböden stufenlos höhenverstellbar · Der Basisbeschlag ist für die Aufnahme von zwei Böden ausgerichtet · Optionales Nachrüsten eines dritten Drehbodens auch im fertig montierten Schrank möglich · Drehbodenträger für dritten Tablardrehboden · Bestell-Nr. 9 079 831 · VE 1 Stück · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Montagekreuz inklusive Distanzstücke · Stahl verzinkt · 1 Stück Teleskopmittelachse mit Falttürmechanik und Frontbefestigungen · silber bzw. anthrazit · 1 Stück Drehbodenträger für den zweiten Boden · silber bzw. anthrazitWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Küchen· Farbe anthrazit· Lichte Korpushöhe mm 660 - 860 mm· Material Stahl· Oberfläche pulverbeschichtet· Winkel ° 90°
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Eckschrankbeschlag, 8000740800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
821
€ 6,99*
ab € 158,75*
€ 195,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,1343*
€ 206,6337*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,6337*
€ 245,8941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,5858*
€ 236,3171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,454*
€ 218,31026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,9161*
€ 209,34016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,2343*
€ 202,57882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,1343*
€ 179,84982
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.