Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallenschloss Proxy 125 kHz m.Schnellverriegelung,schw.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610659
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277794
EAN/GTIN:
     4023149215315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz · Kompatibel zu RFID Transponder EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage) · Einsatz bei Drehtüren · Klappen und Schubkästen im Möbelbereich · Geschützte Verriegelung mit Auswerfer im Schloss und Sollbruchstelle · Einfache Programmierung per Programmierkarte · Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte · -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarter · -transponder erforderlich · Programmierkarte und Transponder bitte separat bestellen · 1 Programmierkarte und 49 Transponder pro Schloss einlernbar · Bis zu 20000 Schließungen bis zum Batteriewechsel · im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate · RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation Set besteht aus: · 1 Stück Lese- und Steuereinheit mit integrierter Schließmechanik · 1 Stück Verriegelungsadapter · 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Art des Schlosses: Fallenschloss · Ausführung: Verriegelungsadapter mit Schnellverriegelung · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteck-Fallenschloss, Fallenschloss, Fallenschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,8672*
€ 111,4072*
17 Tage
858
€ 6,99*
ab € 99,06*
€ 125,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 111,4072*
€ 132,57457
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 110,6272*
€ 131,64637
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 105,7772*
€ 125,87487
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 101,7372*
€ 121,06727
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 87,8672*
€ 104,56197
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9277814
ab € 20,6709*
Zubehör
Hettich
9277815
ab € 20,6609*
Zubehör
Hettich
9277816
ab € 21,0509*
Zubehör
Hettich
9277817
ab € 20,9709*
Zubehör
Hettich
9277818
ab € 20,9809*
Zubehör
Hettich
9277819
ab € 20,9809*
Zubehör
Hettich
9277813
ab € 11,3012*
Zubehör
Hettich
9277812
ab € 10,4303*
Zubehör
Hettich
9278215
ab € 9,8697*
Zubehör
Hettich
9206881
ab € 32,5284*
Zubehör
Hettich
9206882
ab € 32,5984*
Zubehör
Hettich
9277825
ab € 19,2292*
Zubehör
Hettich
9206947
ab € 9,7947*
Zubehör
Hettich
9206968
ab € 9,8247*
Zubehör
Hettich
9206969
ab € 9,8247*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.