Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallenschloss m.vormontiertem Drehstangenblockierer,schw.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610664
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277799
EAN/GTIN:
     4023149215360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz · Kompatibel zu RFID Transponder EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage) · Einsatz bei Drehtüren und Drehstangen · Passend zu Hettich Drehstangen 6/5 · Einfache Programmierung per Programmierkarte · Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte · -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarte · -transponder erforderlich · Programmierkarte und Transponder bitte separat bestellen · 1 Programmierkarte und 49 Transponder pro Schloss einlernbar · Bis zu 20000 Schließungen bis zum Batteriewechsel · im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate · RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation Set besteht aus: · 1 Stück Lese- und Steuereinheit mit vormontiertem Regeladapter · 1 Stück Hülse 6/5 mm Drehstange · 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Art des Schlosses: Fallenschloss · Ausführung: Drehstangenblockierer · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteck-Fallenschloss, Fallenschloss, Fallenschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,7575*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 165,4153*
€ 196,84421
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 160,1057*
€ 190,52578
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 151,4362*
€ 180,20908
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 147,6066*
€ 175,65185
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 144,5675*
€ 172,03533
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 124,7575*
€ 148,46143
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9277814
ab € 26,1902*
Zubehör
Hettich
9277815
ab € 26,2102*
Zubehör
Hettich
9277816
ab € 26,1902*
Zubehör
Hettich
9277817
ab € 26,6002*
Zubehör
Hettich
9277818
ab € 26,6402*
Zubehör
Hettich
9277819
ab € 26,6002*
Zubehör
Hettich
9277813
ab € 142,038*
Zubehör
Hettich
9277812
ab € 130,942*
Zubehör
Hettich
9278215
ab € 123,533*
Zubehör
Hettich
9206881
ab € 41,4302*
Zubehör
Hettich
9206882
ab € 41,2702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.