Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 270 Schale,300x105.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610735
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278302
EAN/GTIN:
     4023149217272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Modulare Innenorganisation aus Holz · Passend zu allen Hettich Zargenfarben · Breitenvariabel einsetzbar durch Kombination der einzelnen Artikel · Verwendung mit OrgaStore 270 und OrgaTray 630 möglich · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Buche · anthrazit lackiert · Bei Nennlängen 450 · 500 und 470 mm können 4 Schalen hintereinander im Schubkasten platziert werden. Mindestkorpusbreite hierfür 400 mm (AvanTech YOU) bzw. 450 mm (ArciTech en InnoTech Atira) · Schalen mit Länge 105,5 mm passend für Nennlänge 450 mm · Schalen mit Länge 118 mm passend für Nennlänge 500 mm · Schalen mit Länge 115,5 mm passend für Nennlänge 470 mm · Durch Kombination der Schalengrößen können fast alle weiteren Schubkastengrößen abgedeckt werden Hinweise: Abmessungen: B 300 x H 43 x L 105.5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 300mm · Farbe: anthrazit · Systemfarbe: silber, weiß, anthrazit, champagner
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenorganisation
Ausstattung:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
passend für:
AvanTech YOU, ArciTech
für Schubladentiefe:
450, 470, 500, 520, 550, 600, 620, 650 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Buche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,2833*
€ 19,4533*
13 Tage
803
€ 6,99*
ab € 14,98*
€ 21,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,4533*
€ 23,14943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,1233*
€ 22,75673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2133*
€ 21,67383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,8933*
€ 20,10303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3533*
€ 19,46043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2833*
€ 15,80713
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9209569
ab € 42,5446*
Zubehör
Hettich
9209578
ab € 42,5146*
Zubehör
Hettich
9213635
ab € 40,0492*
Zubehör
Hettich
9278291
ab € 30,0487*
Zubehör
Hettich
9278297
ab € 50,8571*
Zubehör
Hettich
9278299
ab € 20,4126*
Zubehör
Hettich
9279203
ab € 26,6512*
Zubehör
Hettich
9278313
ab € 18,637*
Zubehör
Hettich
9278314
ab € 15,1071*
Zubehör
Hettich
9278295
ab € 36,5527*
Zubehör
Hettich
9278293
ab € 17,4583*
Zubehör
Hettich
9278308
ab € 13,4497*
Zubehör
Hettich
9278301
ab € 14,5561*
Zubehör
Hettich
9278312
ab € 3,6387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.