Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanT.YOUPull Rahmen 400/500


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610743
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278339
EAN/GTIN:
     4023149217531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrennung
Mülltonne
Mülltonnen
Mülltrennsystem
• Oben laufendes Abfallsystem für AvanTech YOU Schubkasten · Höhe 101 mm · Anstatt des Schubkastenbodens wird der AvanTech YOU Pull Rahmen eingesetzt · Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar · Eimer bitte separat bestellen · AvanTech YOU Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel · Befestigungsmaterial Hinweise: NL = Nennlänge KB = Korpusbreite Planungsmaße Eimer Höhe mm X mm Y mm 295 385 280 460 550 445 505 595 490 Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 2-fach bis 4-fach · Für Korpusbreite mm: 500mm · Für Schrankbreite mm: 500mm · Nennlänge (mm): 400mm · Nennlänge mm: 400mm · System- / Zargenhöhe: 101
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
400 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
AvanTech YOU
Höhe:
101 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,582*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 159,212*
€ 189,46228
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 157,922*
€ 187,92718
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 153,122*
€ 182,21518
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 146,822*
€ 174,71818
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 127,582*
€ 151,82258
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9279397
ab € 10,8896*
Zubehör
Hettich
9279395
ab € 9,6676*
Zubehör
Hettich
9279396
ab € 7,7537*
Zubehör
Hettich
9279398
ab € 8,9393*
Zubehör
Hettich
9279399
ab € 20,1813*
Zubehör
Hettich
9111679
ab € 38,9135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.