Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorbauszug AvanT.YOUPull Laundry 600


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610795
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9279106
EAN/GTIN:
     4023149221118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Wäschekorbauszug für AvanTech YOU Schubkästen Höhe 101 mm · Für Nennlänge (NL) 500 mm · Für Korpusbreite 600 mm · Anstatt eines Schubkastenbodens wird der AvanTech YOU Pull Laundry Rahmen eingesetzt · Inklusive zwei herausnehmbaren Wäschekörben mit Tragegriffen · AvanTech YOU Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Rahmen pulverbeschichtet silber · Wäschekörbe Kunststoff weiß Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze · 2 Stück Wäschekörbe 40 l · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Bäder und Hauswirtschaftsräume · Fassungsvermögen: 2 x 40 L · Für Korpusbreite mm: 600mm · Für Schrankbreite mm: 600mm · Material: Stahl, Kunststoff · Nennlänge mm: 500mm · Oberfläche: pulverbeschichtet silber, weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Korbauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,5985*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 172,8453*
€ 205,68591
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 167,0519*
€ 198,79176
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 157,8986*
€ 187,89933
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 154,2352*
€ 183,53989
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 151,0585*
€ 179,75962
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 130,5985*
€ 155,41222
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.