Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
ArciT.Pull Rahmen 500/450
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1610827
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9279402
EAN/GTIN:
4023149225246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Oben laufendes Abfallsystem für ArciTech Schubkasten · Höhe 94 mm · Anstatt des Schubkastenbodens wird der ArciTech Pull Rahmen eingesetzt · Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar · Eimer bitte separat bestellen · ArciTech Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel · Befestigungsmaterial Hinweise: NL = Nennlänge KB = Korpusbreite Planungsmaße Eimer Höhe mm X mm Y mm 295 400 315 460 565 480 505 610 525 Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 2-fach · Für Korpusbreite mm: 450mm · Für Schrankbreite mm: 450mm · Nennlänge (mm): 500mm · Nennlänge mm: 500mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
ArciTech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Mülltonnen
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalltrennung
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
Mülltrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,9007*
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 195,9707*
€ 233,20513
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 194,8307*
€ 231,84853
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 184,7507*
€ 219,85333
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 181,7707*
€ 216,30713
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 156,9007*
€ 186,71183
pro Sack
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel,9279398,f. 17/29 lEim.,KF anthr.
Hettich
9279398
ab € 8,9393*
Zubehör
Nachrüst-Fusspedal,9111679,Edelstahl
Hettich
9111679
ab € 38,9935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen