Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciT.Pull Rahmen 500/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArciT.Pull Rahmen 500/600
ArciT.Pull Rahmen 500/600
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1610830
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9279405
EAN/GTIN:
     4023149225277
Suchbegriffe:
Abfalltrennung
Mülltrennsysteme
Mülltonne
Wertstofftrennung
• Oben laufendes Abfallsystem für ArciTech Schubkasten · Höhe 94 mm · Anstatt des Schubkastenbodens wird der ArciTech Pull Rahmen eingesetzt · Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar · Eimer bitte separat bestellen · ArciTech Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel · Befestigungsmaterial Hinweise: NL = Nennlänge KB = Korpusbreite Planungsmaße Eimer Höhe mm X mm Y mm 295 400 315 460 565 480 505 610 525Weitere technische Eigenschaften:· Abfalltrennung 2-fach· Für Korpusbreite mm 600· Für Schrankbreite mm 600· Nennlänge (mm) 500· Nennlänge mm 500mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
500 mm
Inhalt:
für 2 x 40 l
Marke:
HETTICH
Ausführung:
ArciTech
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnen, Mülltrennsystem, 8000741035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,4125*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,6472*
€ 239,96017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,9683*
€ 232,01228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,8598*
€ 215,22316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,1609*
€ 197,73147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,8025*
€ 191,35498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,4125*
€ 174,23088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.