| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1610832 Herst.-Nr.: 9279407 EAN/GTIN: 4023149225291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Oben laufendes Abfallsystem für ArciTech Schubkasten · Höhe 94 mm · Anstatt des Schubkastenbodens wird der ArciTech Pull Rahmen eingesetzt · Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar · Eimer bitte separat bestellen · ArciTech Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel · Befestigungsmaterial Hinweise: NL = Nennlänge KB = Korpusbreite Planungsmaße Eimer Höhe mm X mm Y mm 295 400 315 460 565 480 505 610 525Weitere technische Eigenschaften:· Abfalltrennung 2-fach· Für Korpusbreite mm 500· Für Schrankbreite mm 500· Nennlänge (mm) 400· Nennlänge mm 400mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Länge: | 400 mm | Marke: | HETTICH | Ausführung: | ArciTech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfalltrennung, Mülltrennsysteme, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltonne, Wertstofftrennung, 8000741037 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |