| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1610835 Herst.-Nr.: 9279421 EAN/GTIN: 4023149225789 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Oben laufendes Abfallsystem für synchronisierten Actro Überauszug mit Dämpfung Silent System · Seitenwandmontage für Korpusseitendicke 16 - 19 mm · Die geringe Einbautiefe bietet Platz für Siphon · Wasseranschlüsse und Untertischgeräte · Inklusive ausziehbarem Metallsystemdeckel · vollflächig belegt mit rutschfester Gummimatte · Actro Überauszug bitte separat bestellen · Rahmen und Systemdeckel Stahl pulverbeschichtet dunkelgrau · Eimer · Einzeldeckel und Gummimatte Kunststoff dunkelgrau Set besteht aus: · Komplettbeschlag für Actro Überauszug · 1 Stück Systemdeckel inkl. Führungen · 1 Stück Eimer 55 lWeitere technische Eigenschaften:· Abfalltrennung 1-fach· Für Korpusbreite mm 450· Für Schrankbreite mm 450· Nennlänge (mm) 400· Nennlänge mm 400mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Länge: | 400 mm | Inhalt: | 55 l | Marke: | HETTICH | Ausführung: | Hinter Blende auf Actro Auszugsführung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |