Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck. 13l,KS,dunkelgrau,242x192x15mm,f.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deck. 13l,KS,dunkelgrau,242x192x15mm,f.A
Deck. 13l,KS,dunkelgrau,242x192x15mm,f.A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610839
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9280317
EAN/GTIN:
     4023149227288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertstofftrennung
Mülltonnen
Mülltrennsysteme
Abfalltrennung
Deckel Abmessung B x T x H 242 x 192 x 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite x Tiefe x Höhe mm 242 x 192 x 15
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Inhalt:
13 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Mülltrennsystem, 8000741048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,2425*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7017*
€ 23,44502
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,7439*
€ 22,30524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,1721*
€ 20,4348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0243*
€ 19,06892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1125*
€ 17,98388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2425*
€ 14,56858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.