Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 3320,19mm EinbauB,406mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610855
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9280638
EAN/GTIN:
     4023149227905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Vollauszug mit Einschub- und Auszuganschlägen · Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette · nicht trennbare Einheit · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 136kg · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b2 mm: 286mm · Lochabstand b3 mm: 314,5mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 413mm · Montageart: seitliche Montage, zum Anschrauben · Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm: 406mm · Schubkastenlänge SL mm: 406mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
136 kg
Mindestkorpustiefe:
413 mm
Schubkastenlänge:
406 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
768
€ 6,99*
ab € 55,29*
€ 72,56*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,9759*
€ 83,4759*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,4759*
€ 99,33632
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,6259*
€ 98,32482
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,8659*
€ 93,85042
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,1759*
€ 90,64932
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,9759*
€ 77,32132
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 64,9759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.