Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 3320,19mm EinbauB,610


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610859
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9280642
EAN/GTIN:
     4023149227943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Vollauszug mit Einschub- und Auszuganschlägen · Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette · nicht trennbare Einheit · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 136kg · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b2 mm: 489mm · Lochabstand b3 mm: 517,5mm · Lochabstand C mm: 379,5mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 616mm · Montageart: seitliche Montage, zum Anschrauben · Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm: 610mm · Schubkastenlänge SL mm: 610mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
136 kg
Mindestkorpustiefe:
616 mm
Schubkastenlänge:
610 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
883
€ 6,99*
ab € 75,02*
€ 96,63*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,8574*
€ 101,3921*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,3921*
€ 120,6566
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,1443*
€ 117,98172
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,4686*
€ 111,22763
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,193*
€ 103,75967
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 85,3574*
€ 101,57531
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,8574*
€ 87,89031
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 73,8574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.