Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTechYOU Glaseinsatz f.gestaltb. Inn.fr.,f.KorpusB450mm,volle Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610910
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9283246
EAN/GTIN:
     4023149233098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Korpusseitendicke 19 mm · Volle Höhe der gestaltbaren Innenblende (ca. 130 mm) · Klarglas 10 mm · eine Längskante satiniert Weitere technische Eigenschaften: · Für Korpusseitendicke KD mm: 19mm · Komponenten: Zubehör · Korpusbreite: 450 · Material: Glas · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: silber, weiß, anthrazit · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkastensystemzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,6968*
€ 17,1868*
18 Tage
618
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 19,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,1868*
€ 20,45229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,9968*
€ 20,22619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2268*
€ 19,30989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0668*
€ 17,92949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4468*
€ 17,19169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6968*
€ 13,91919
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.