Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/1 BTZ Hex-Plus Innen-6-kant SW2mm 6-kantantrieb1/4Zoll L.25mm BiTorsion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1611178
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056681001
EAN/GTIN:
     4013288182425
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
BiTorsion Bits für Sechskant-Schrauben mit elastischer Torsionszone · in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4″ Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · BiTorsion: ja · Hex-Plus: ja · Klingenlänge (in Zoll): 1"Zoll · Take it easy Bits: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
2,0 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,39*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,51*
10
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,52*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,56*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.