Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant Hex-Plus SW3/16Zoll D.6mm L.89mm CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1611248
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059666001
EAN/GTIN:
     4013288155535
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera 89 mm
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Hex-Plus: ja · Klingendurchmesser: 6,0mm · Klingenlänge (in Zoll): 3 1/2"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
3/16 ?
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,22*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,54*
1
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,15*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059643001
ab € 7,65*
Ähnlich
Wera
05059644001
ab € 7,71*
Ähnlich
Wera
05059645001
ab € 4,87*
Ähnlich
Wera
05059663001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05059661001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05059665001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05059660001
ab € 5,91*
Ähnlich
Wera
05059662001
ab € 5,89*
Ähnlich
Wera
05059664001
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.