Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstlederhandschuhe Master Gr.10 schwarz/blau Kunstleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-161144
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0870-10
EAN/GTIN:
     4025888174304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Kunstleder · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung: paarweise, mit Eurolochung · Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz/blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ELYSEE
Ausführung:
Knöchelschutz Neopren
Material:
Kunstleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Kunstlederhandschuhe, Kunstlederhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
300
60
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 7,82*
60
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 7,91*
3 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,21*
1 Tag
248
1
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 9,25*
Lager 4757
210
1
€ 5,49*
ab € 8,81*
€ 11,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-11
ab € 6,43*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-09
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.