Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbzylinder A93NP 10 x 100 mm gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G651827_G651828
zw1-G651827_G651828
zw2-G651828_G651878_G651827_G651877
zwill1-G651827_G651877_G651878
Artikel-Nr.:
     4757-1612803
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89309
EAN/GTIN:
     4003318893094
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
abus halbzylinder gleichschließend
halbzylinder
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI. Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.
Färbung: Nickel Pearl.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
10
Länge b (mm):
100
Schließung:
AC3378
Typ:
A93NP
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder gleichschliessend, ABUS, HALBZYL., A93NP, 10/10, 4003318893094, 89309, HALBZYLINDER, A9310100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.