Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbzylinder A93NP 10 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G651827_G651828
zw1-G651827_G651828
zw2-G651828_G651878_G651827_G651877
Artikel-Nr.:
     4757-1612804
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     87751
EAN/GTIN:
     4003318877513
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
abus halbzylinder gleichschließend
halbzylinder
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern. Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.
Färbung: Nickel Pearl.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
10
Länge b (mm):
100
Schließung:
verschieden
Typ:
A93NP
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder gleichschliessend, ABUS, HALBZYL., A93NP, 10/10, 4003318877513, 87751, HALBZYLINDER, A9310100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.