Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbzylinder A93NP 10 x 110 mm gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G651827_G651828
zw1-G651827_G651828
zw2-G651828_G651878_G651827_G651877
zwill1-G651827_G651877_G651878
Artikel-Nr.:
     4757-1612805
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89311
EAN/GTIN:
     4003318893117
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
profilhalbzylinder abus
halbzylinder
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI. Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.
Färbung: Nickel Pearl.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
10
Länge b (mm):
110
Schließung:
AC3378
Typ:
A93NP
Weitere Suchbegriffe: profilhalbzylinder gleichschließend, ABUS, HALBZYL., A93NP, 10/11, 4003318893117, 89311, HALBZYLINDER, A9310110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.