Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbzylinder A93NP 10 x 120 mm gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G651827_G651828
zw1-G651827_G651828
zw2-G651828_G651878_G651827_G651877
zwill1-G651827_G651877_G651878
Artikel-Nr.:
     4757-1612807
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89313
EAN/GTIN:
     4003318893131
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
profilhalbzylinder abus
halbzylinder
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI. Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.
Färbung: Nickel Pearl.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
10
Länge b (mm):
120
Schließung:
AC3378
Typ:
A93NP
Weitere Suchbegriffe: profilhalbzylinder gleichschließend, ABUS, HALBZYL., A93NP, 10/12, 4003318893131, 89313, HALBZYLINDER, A9310120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.