Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110°-Schar. m.Dämpf. 8645i,vern.,vorl.,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
110°-Schar. m.Dämpf. 8645i,vern.,vorl.,1
110°-Schar. m.Dämpf. 8645i,vern.,vorl.,1
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1613239
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9073632
EAN/GTIN:
     4023149689772
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Sensys 110°-Scharnier · Mit integrierter Dämpfung · mit Schließautomatik (Sensys 8645i) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 110 ° · Für Türdicke 15 - 24 mm · Anschlagart vorliegend · TS - Bohrbild 48 x 6 mm · Topftiefe 12.8 mm · Montage zum Einpressen · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsbohrung ø 10 x 11· Bohrbild TS 48 x 6 mm· Durchmesser der Befestigungsbohrung Ø 10 mm· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften mit integrierter Dämpfung· Konstruktion 90°-Konstruktion· Schnellmontage Korpus ja· Türart Standardtür / Holztür· Türeigenschaft Gedämpftes Schließen mit Zuhaltung· Zuhaltung ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
TS 53
Anschlagsart:
vorliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
zum Einpressen
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl vernickelt
Türstärke min.:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfscharnier 110°, Schnellmontagescharniere, 8000611377
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,5218*
€ 3,4775*
1 Tag
50
1
€ 9,50*
ab € 2,49*
€ 4,29*
14 Tage
596
1
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 4,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4775*
€ 4,13823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4044*
€ 4,05124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3046*
€ 3,93247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2315*
€ 3,84549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,1218*
€ 3,71494
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5218*
€ 3,00094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.