Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Sil. Sys.,300mm,EB12,5mm,l. u.r.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1613254
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079229
EAN/GTIN:
     4023149007446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 12,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 16mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand (min): 160mm · Lochabstand b1 mm: 160mm · Nennlänge mm: 300mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Mindestkorpustiefe:
315 / 324 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,0317*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,0317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,5075*
€ 25,59393
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,8695*
€ 24,83471
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,1036*
€ 22,73328
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,1076*
€ 21,54804
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,0917*
€ 20,33912
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,0317*
€ 16,69772
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.