Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Stützrolle Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1613286
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9221183
EAN/GTIN:
     4023149068416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen kunststoff
bockrolle
• Zur stufenlosen Höhenverstellung bei diversen Fußhöhen · Gehäuse: Kunststoff · Radachse: Zylinderstift · eingerastet · Rad: thermoplastischer Gummi für Hartböden · Gleitlager Hinweise: · DEV fix Apparatebockrolle kann alternativ eingesetzt werden (nicht verstellbar) Weitere technische Eigenschaften: · Bauhöhe: 102 - 122mm · Bauhöhe mm: 102 - 122mm · Durchmesser mm: 60mm · Maße Befestigung mm: 64 x 96mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
60 mm
Farbe Rolle:
anthrazit
Material Rolle:
Kunststoff
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 10,8895*
€ 13,4095*
17 Tage
881
1
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 24,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 13,4095*
€ 15,95731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8895*
€ 12,95851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 536,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.