| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1613295 Herst.-Nr.: 9238758 EAN/GTIN: 4023149096167 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse L· Belastungsklasse (1) 40kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke Korpusseitendicke 16 mm (EB 15)· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 160mm· Nennlänge mm 300mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlänge: | 300 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Modell: | Silent System, Push to open Silent kompatibel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rollschubführung hettich 300 mm, hettich auszugschienen, auszugschienen 300mm, Vollauszüge, Schubladenauszug, 8000608284 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |